SCD0250-0453-0315IXC16 IC908 vrták z tvrdokovu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16 krát D, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3444164
EAN / GTIN 7291075559729
Číslo výrobce 3444164

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr zatržení, strana stroje (DCONMS) 0 315″, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 6 496/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 4,92/4″, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 1″, celková délka (OAL) 1″, užitná délka (LU) 4,53″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 315″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Jmenovitý průměr 0,25″
  • průměr vrtáku (DC): 1/4″
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Palec 1/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 4,92″
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 6 496″
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 1 417″
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 4,53″