SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanálky, hloubka vrtání 30x D, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3444151
EAN / GTIN 7291075560398
Číslo výrobce 3444151

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 8,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 8,8 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 330 mm, celková délka (OAL) 380 mm, užitná délka (LU) 317 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • průměr vrtáku (DC): 8,8 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 8,8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 330 mm
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 380 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 40 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 317 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku