Popis:
Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 3 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 105 mm, celková délka (OAL) 150 mm, užitná délka (LU) 101 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- průměr vrtáku (DC): 3 mm
- Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 3 mm
- Počet řezných hran (NOF): 2
- Délka upínací tyče (LCF): 105 mm
- Počet zubů 2
- celková délka (OAL): 150 mm
- Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
- délka stopky (LS): 36 mm
- upínací stopka kolo
- užitná délka (LU): 101 mm