TYROLIT lamelový kotouč Twin FLAP 115x22.23mm 27A ZAzapuštěný ZA60Q ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34441311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34441311
EAN / GTIN 9003173019511
Číslo výrobce 34441311
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

STANDARDNÍ disk TWINFLAP zaujme dobrým výkonem a inovativním designem. Tento nástroj provádí náročné broušení na oceli a nerezové oceli v žádném okamžiku. Dvojité lamelové uspořádání zajišťuje dobrý poměr mezi odstraněním a životností. Je tedy ideálním ventilátorem pro každého řemeslníka.

Charakteristika:

  • Tvar: 27A, LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZAZA 60 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dvojité uspořádání listů pro maximální životnost
  • Oxid zirkoničitý pro velmi vysoké rychlosti odstraňování
  • Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů

Použití:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80 pro jemné práce
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Velmi dobré pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování
  • Dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku