SCCD 112-056-120 ACF5 IC608 3břité ploché vrtací hlavy z tvrdokovu s přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5 krát D.

Artiklové číslo: 3443898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3443898
EAN / GTIN 7291075553581
Číslo výrobce 3443898

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 11,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 5 mm, délka sklíčidla (LCF) 118 mm, rozsah L/D 56xD, rozsah L/D 11xD, celková délka (OAL) 72 mm, užitná délka (LU) 5 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • průměr vrtáku (DC): 11,2 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 11,2 mm
  • Délka upínací tyče (LCF): 72 mm
  • Rozsah L/D 5xD
  • Počet zubů 3
  • celková délka (OAL): 118 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 45 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 56 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku