Popis:
Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 7,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 5 mm, délka sklíčidla (LCF) 91 mm, rozsah L/D 43xD, rozsah L/D 7,8xD, celková délka (OAL) 54 mm, užitná délka (LU) 5 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- průměr vrtáku (DC): 7,8 mm
- Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 7,8 mm
- Délka upínací tyče (LCF): 54 mm
- Rozsah L/D 5xD
- Počet zubů 3
- celková délka (OAL): 91 mm
- Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
- délka stopky (LS): 36 mm
- upínací stopka kolo
- užitná délka (LU): 43 mm