Diamantový kotouč DCU TGD® 350x3.2/2,4x20 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34435145
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
Katalogové číslo 34435145
EAN / GTIN 9009012207026
Číslo výrobce 34435145
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Upravitelné materiály: Univerzální stavební materiály, jako je beton, přírodní kámen, cihly, pórobeton atd.

Charakteristika:

  • Tvar: C73W 50157D DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 3,2 - 14
  • Rozměr (D x D / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Technologie Tyrolit TGD® umožňuje díky inteligentnímu rozložení diamantů optimální chlazení a vyšší produktivitu bez námahy.
  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • Maximální efektivita a bezkonkurenční výsledky díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro všechny stupně vyztužení

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Doporučení:

  • For all reinforcement levels

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku