Tyrolit řezací kotouč rovný 125x1x22,23 mm A60 BASIC ocel/nerez

Artiklové číslo: 34431958
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Katalogové číslo 34431958
EAN / GTIN 9009013131436
Číslo výrobce 34431958
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Řezací kotouč BASIC 2v1, dodávaný v cenově výhodném balení po 100 kusech, je dokonalým nástrojem pro všechny řezací práce.
  • Ať už řežete plech, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, tento řezný kotouč je ideální volbou.
  • Díky robustní konstrukci a spolehlivému výkonu je tento nástroj ideální volbou pro kutily i profesionály.
  • S řezacím kotoučem BASIC 2v1 dokončíte své řezací úkoly rychleji a efektivněji.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: A 60 Q- BFB
  • Rozměry: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Výhoda:

  • Díky chemické čistotě můžete pracovat s ocelí a nerezovou ocelí
  • Pohodlné řezání s nízkým otěrem a dlouhou životností
  • Krátká pracovní doba díky dobré řezné schopnosti

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.