Diamantový kotouč TYROLIT DCU 300x2.6 / 1,8x22.23mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34431007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34431007
EAN / GTIN 9009012203004
Číslo výrobce 34431007
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd.

Charakteristika:

  • Tvar: C73W U3-10 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 2,6 - 12
  • Rozměr (D x D / E x H): 300 x 2,6 / 1,8 x 22,23 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • U-řez zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální odvod třísek
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro silně vyztužený beton

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Doporučení:

  • For heavily reinforced concrete

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku