Lamelový Kotouč Twin Flap Rovný 125X22,

Artiklové číslo: 34429842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 34429842
EAN / GTIN 9009012026306
Číslo výrobce 34429842
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Ventilátor PREMIUM TWINFLAP zaujme vysokým výkonem a inovativním designem.
  • Tento nástroj zvládne náročné broušení oceli a nerezové oceli během chvilky.
  • Díky kombinaci keramického zrna a zirkonového korundu dosahuje nejvyššího obrusného výkonu při maximální životnosti.
  • S kotoučem TWINFLAP zvládnete všechny brusné práce správně.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZACA 60 Q- B
  • Rozměry: D x V = 125 x 22,23

Výhoda:

  • Dvojité uspořádání lamel pro maximální životnost
  • Kombinace zirkonového korundu a keramického zrna pro nejvyšší obrusovací výkon
  • Forma 28N: Zaměření na udržitelné zdroje - podložka tohoto lamelového kotouče se skládá z 35 % z recyklovaných materiálů

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli