TYROLIT lamelový kotouč Twin FLAP 115x22.23mm 27A zalomený ZACA40Q ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34429823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34429823
EAN / GTIN 9003173019429
Číslo výrobce 34429823
L-číslo L50140 2078
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ disk TWINFLAP zaujme vysokým výkonem a inovativním designem. Tento nástroj provádí náročné broušení na oceli a nerezové oceli v žádném okamžiku. Kombinace keramického zrna a zirkonia korundu umožňuje dosáhnout nejvyšší rychlosti odstraňování a zároveň dosáhnout maximální životnosti. S kotoučem TWINFLAP můžete provádět všechny broušení správně.

Charakteristika:

  • Tvar: 27A, LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZACA 40 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dvojité uspořádání listů pro maximální životnost
  • Kombinace zirkonia korundu a keramického drtu pro nejvyšší výkon při odstraňování
  • Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů

Použití:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Ideální pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Výjimečný výkon při odstraňování
  • Velmi dlouhá životnost