Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 3/4″, průměry (DC/DCX) 3/4″, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max. (APMX) 0,0275″, celková délka (OAL) 3,65″, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitná délka (LU) 1,57″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 0 315″
- průměry (DC/DCX): 3/4″
- Průměr řezu, max. (DCX): 3/4″
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 4
- Maximální délka řezu (APMX): 0,0275″
- Délka hlavy (levá): 1-1/2″
- Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- celková délka (OAL): 3,65″
- Úhel náběhu max. (RMPX): 4 stupňů
- upínací stopka Weldonová
- užitná délka (LU): 1,57″