Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměry (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 7, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitná délka (LU) 64 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Průměr řezu (DC): 23,2 mm
- průměry (DC/DCX): 32 mm
- Průměr řezu, max. (DCX): 32 mm
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 7
- Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
- Délka funkce (LF): 94 mm
- Délka hlavy (levá): 66 mm
- Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- celková délka (OAL): 130 mm
- Úhel náběhu max. (RMPX): 1,4 stupňů
- upínací stopka Weldonová
- točivý moment (TQ): 0,9 nxm
- užitná délka (LU): 64 mm