Břitové destičky PMC LT20D40R10-10 IC908 se třemi řeznými hranami pro vnitřní soustružení a zkosení

Artiklové číslo: 3441061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3441061
EAN / GTIN 7291075561227
Číslo výrobce 3441061

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,3 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0,1 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,3 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Hrot vrtáku šířka (a ): 3,3 mm
  • Dělicí DMin 4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku