PMC LT20D7R15-20 IC908 břitové destičky se třemi řeznými hranami pro vnitřní soustružení a zkosení

Artiklové číslo: 3441037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3441037
EAN / GTIN 7291075560985
Číslo výrobce 3441037

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,6 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0,15 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,6 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Hrot vrtáku šířka (a ): 5,9 mm
  • Dělicí DMin 7 mm