ETS D032-07-C16-T490-05 T-SLOT fréza pro T490 0502 PNTN řezný nástavec s 2 břity v pravém a levém provedení

Artiklové číslo: 3440235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3440235
EAN / GTIN 7291075595598
Číslo výrobce 3440235

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,8 mm, průměr řezné hrany (DC) 31,7 mm, počet řezných těles (CICT) 8, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 80 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 7,8 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,7 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • Funkční délka (LF): 56 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Průměr hrdla (DN): 15,7 mm
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Efektivní počet periferních řezných hran (ZEFP): 4
  • Základna Round
  • Užitečná délka (LU): 19 mm