SD D050-07-SP19-T490-05 Nástroj T-SLOT s rozhraním SP pro T490 0502 PNTN řezných destiček s řeznými hranami v pravém a levém provedení

Artiklové číslo: 3440231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3440231
EAN / GTIN 7291075595635
Číslo výrobce 3440231

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 15,25 mm, průměr břitu (DC) 49,7 mm, délka břitu max. (APMX) 7 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 19 mm, celková délka (OAL) 14,1 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Typ disku
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 15,25 mm
  • Průměr řezu (DC): 49,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 12
  • Průměr náboje (DHUB): 19 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Celková délka (OAL): 14,1 mm
  • Efektivní počet periferních řezných hran (ZEFP): 6

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku