SD D032-07-SP15-T490-05 Nástroj T-SLOT s rozhraním SP pro T490 0502 PNTN řezných destiček s řeznými hranami v pravém a levém provedení

Artiklové číslo: 3440229
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3440229
EAN / GTIN 7291075595611
Číslo výrobce 3440229

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 8,25 mm, průměr břitu (DC) 31,7 mm, délka břitu max. (APMX) 7 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 15 mm, celková délka (OAL) 9,5 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Typ disku
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 8,25 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • Průměr náboje (DHUB): 15 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Celková délka (OAL): 9,5 mm
  • Efektivní počet periferních řezných hran (ZEFP): 4

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku