MDR ANMU 120408PNTR IC830 oboustranné obdélníkové břitové destičky se 2 středovými břitovými destičkami pro vrtání a 2 řeznými hranami pro obvodové frézování

Artiklové číslo: 3440219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3440219
EAN / GTIN 7291075554366
Číslo výrobce 3440219

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 4,07 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Efektivní délka břitu (LE): 12,4 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,07 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 7,5 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,23 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
  • Délka okraje stěrače (BS): 0,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku