Hrubovací kotouč CERABOND X 150x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM ocel/nerez

Artiklové číslo: 34401847
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34401847
EAN / GTIN 9003173012994
Číslo výrobce 34401847
L-číslo L50140 2458
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S brusným kotoučem PREMIUM CERABOND X pro úhlové brusky zaručeně dosáhnete svého cíle rychleji. Díky kombinaci revolučního systému lepení a speciálního keramického brusného zrna dosahuje CERABOND X neuvěřitelně dlouhotrvající agresivity, což z něj činí nejlepší a nejrychlejší řešení pro obrábění oceli a nerezové oceli v náročných aplikacích. Jeho jedinečná životnost snižuje počet výměn kotoučů a tím efektivně šetří pracovní čas. S bruskou CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CA 24 Q- BFP
  • Rozměry (D x U x V): 150 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší broušení díky struktuře použitých keramických zrn.
  • Stálá agresivita díky kombinaci nového systému pojiva s keramickým zrnem
  • Maximální životnost, a tedy méně výměn kotoučů pro uživatele

Použití:

  • Ideální pro broušení tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli, jako je broušení hran, broušení povrchu nebo odstraňování brusných švů.

Doporučení:

  • Tloušťka 4 mm pro obvodové broušení
  • Tloušťka 7 mm pro hrubé broušení