Polokošile Multinorm s dlouhým rukávem a vysokým viděním žlutá 4XL

Artiklové číslo: 3439174133004XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3439174133004XL
EAN / GTIN 7330509891339
Číslo výrobce 3439174133004XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Polokošile s dlouhými rukávy, nehořlavé, vysoce viditelné (třída 3) s diagonálními reflexními pruhy. Ideální, pokud chcete být v práci dobře oblečeni a zároveň zajistit dostatečnou ochranu proti plamenům v exponovaném prostředí. Polokošile má žebrovaný límec a elastické manžety pro větší pohodlí. Certifikováno podle normy EN ISO 20471, což zvyšuje vaši viditelnost při práci v exponovaném prostředí. Certifikace nehořlavosti, odolnosti proti obloukovým výbojům a antistatické odolnosti podle norem EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku