SD D40-1.0-R0.2SP11 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z tvrdokovu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3438840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3438840
EAN / GTIN 7291075579192
Číslo výrobce 3438840
L-číslo L23910 106784

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 11 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr břitu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 6,7 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 14 mm
  • Průměr řezu (DC): 39,7 mm
  • Šířka řezu (CW): 1 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 7,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 10
  • Celková délka (OAL): 6,7 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů