Vozík na nářadí XL s 8 zásuvkami

Artiklové číslo: 3437485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 3437485
EAN / GTIN 4010886976821
Číslo výrobce 3437485
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Korpus: Odkládací deska z plastu ABS s přihrádkou na malé díly. Ovladatelný a snadno ovladatelný pomocí rukojeti řízení. Boční stěny s Euro otvory 10 x 38 mm pro upevnění háků a nástrojů. Ochrana hran pro minimalizaci nárazu. ocelový plech, korozivzdorný a odolný proti poškrábání, práškový lak, GEDORE modrý. Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem. Zejména zásuvky šířka (Š 792 x H 400 mm) s plným vysunutím, odnímatelný, bezpečnostní zámek na zásuvku. Obsluha jednou rukou. Vodicí kolejnice kuličkových ložisek, mohou být namontovány jednotlivě pomocí podélných a příčných děličů (k dispozici také jednotlivě). Nosnost na jednu zásuvku 60 kg, nižší těžká zásuvka 70 kg, vysoce výkonný podvozek GEDORE: Celková nosnost 1000 kg statická (750 kg dynamická). 2 vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm). 2 kuličková ložiska GEDORE lehká kola (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovým zámkem. Konstrukce nápravy GEDORE také vede k maximálnímu zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu. Možnosti: Optimálně konfigurovatelné pomocí nástrojových modulů GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT NEBO 2005 CT). Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku