CCGW 060204S-2MT BI05H pozitivní, 80° břitové destičky s 2 břity CBN a plochým úhlem čela pro kalené ocel a litinu

Artiklové číslo: 3436376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3436376
EAN / GTIN 7291075503838
Číslo výrobce 3436376

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 6,4 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 6,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,2 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 2,8 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 21.51S
  • Tloušťka břitové destičky (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,2 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,03 mm/rev