VNGA 160406S BI25HC 35° negativní kosočtvercové řezný nástroje s CBN hrotem a plochým úhlem střihu pro kalenou ocel a litinu

Artiklové číslo: 3436204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3436204
EAN / GTIN 7291075548389
Číslo výrobce 3436204

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,6 mm, délka řezné hrany (L) 16,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezných destiček (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,6 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,6 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,5 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 4,4 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 331.5S
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min):): 0,05 mm/ot