TCGW 110202S BI25H Pozitivní 60° trojúhelníkové řezný nástroje s CBN hrotem pro kalenou ocel a litinu

Artiklové číslo: 3435206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3435206
EAN / GTIN 7291075532739
Číslo výrobce 3435206

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 11 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezných destiček (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 11 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,5 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 2,8 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 21,50.
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min):): 0,05 mm/ot

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku