TCGT 090204F-L ID8 pozitivní 60° trojúhelníkové destičky s hrotem PCD Full-Edge (pravá nebo levá ruka) pro dokončování neželezných materiálů

Artiklové číslo: 3435124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3435124
EAN / GTIN 7291075532005
Číslo výrobce 3435124

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 9,6 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 5,56 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 9,6 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 9 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 2,5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 5,56 mm
  • Velikost WSP 1 751.
  • Tloušťka břitové destičky (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,6 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,03 mm/rev