Pracovní stůl se základním sortimentem 198 ks.

Artiklové číslo: 3434826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 3434826
EAN / GTIN 4010886971314
Číslo výrobce 3434826
L-číslo L60160 6180
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Sortiment:
  • Vhodný pro servisní a údržbářské práce na zemědělských strojích
  • Nástroje v metrických rozměrech
  • S GEDORE Check-Tool-System: kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
  • Odolný vůči olejům a mazivům
  • V pracovním stole č. 1504 XL 1411
  • Tělo:
  • Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
  • 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
  • Velký úložný prostor s policí a dvířky
  • Bezpečnost díky ochraně pat osob
  • Zásuvky:
  • Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
  • 1 zásuvka XL (š 1055 x hl 400 mm), 6 širokých zásuvek (š 640 x hl 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
  • Bezpečnostní zamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
  • Kulíčkové vodicí lišty
  • Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
  • Vysokozátěžový vozík GEDORE:
  • Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
  • 2 kola GEDORE pro těžké zatížení s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
  • 2 kola GEDORE pro lehké zatížení s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
  • Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
  • Volitelné možnosti: R 1504 XL-L
  • Speciální barvy na vyžádání