SCGW 120404S-L BI30H Pozitivní čtvercové řezný nástroje s řeznou hranou CBN (pravé nebo levé provedení) pro kalenou ocel a litinu

Artiklové číslo: 3434760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3434760
EAN / GTIN 7291075524246
Číslo výrobce 3434760

Popis

Description:

Turning Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 12.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE): 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L): 12.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1): 5.5 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 12.7 mm
  • Insert Size 431S-L
  • Insert Thickness (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku