SCGW 060202F ID5 pozitivní čtyřhranné destičky s jedním horním rohovým hrotem PCD pro dokončování neželezných materiálů

Artiklové číslo: 3434623
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3434623
EAN / GTIN 7291075523454
Číslo výrobce 3434623

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 6,35 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 6,35 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1,5 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 2,8 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 21,50.
  • Tloušťka břitové destičky (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,6 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,03 mm/rev

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku