Tsu Kotouč Pro Stolní Pily Na Běžné Stav

Artiklové číslo: 34339679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34339679
EAN / GTIN 9003172462790
Číslo výrobce 34339679
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pórobeton, vápenopískové cihly, pemza, cihly atd.
  • Detaily: Redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm jsou součástí dodávky pro průměry do 550 mm.
  • Od průměru 625 mm se dodává redukční kroužek 60-55 mm.

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Stolní pila

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku