MTECK 08061D22 18UN IC908 monolitní vnitřní závitníky, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profily závitů UN.

Artiklové číslo: 3432814
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432814
EAN / GTIN 7291075569124
Číslo výrobce 3432814

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 6,1 mm, celková délka (OAL) 76 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16/16, jmenovitý průměr závitu 5/16, velikost závitu 5/16, velikost závitu 5

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Průměr řezu (DC): 6,1 mm
  • celková délka (OAL): 76 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Jmenovitý průměr závitu 5/16
  • užitná délka (LU): 30,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku