MTECK 06039C10 0.8ISO IC908 vnitřní závitové frézy z tvrdokovu, s otvorem pro chladicí kapalinu, používané pro profil závitu ISO.

Artiklové číslo: 3432809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432809
EAN / GTIN 7291075569070
Číslo výrobce 3432809

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,9 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Průměr řezu (DC): 3,9 mm
  • celková délka (OAL): 58 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): M60
  • Rozteč závitů (TP): 0,8 mm
  • užitná délka (LU): 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku