MTECK 120117E28 1.5ISO IC908 vnitřní závitník ze slinutého karbidu, s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profil závitu ISO.

Artiklové číslo: 3432800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432800
EAN / GTIN 7291075569025
Číslo výrobce 3432800

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 11,7 mm, celková délka (OAL) 94 mm, rozteč závitů (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Průměr řezu (DC): 11,7 mm
  • celková délka (OAL): 94 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): M60
  • Rozteč závitů (TP): 1,5 mm