MTECK 06047D12 1.0ISO IC908 vnitřní závitové koncovky slinutého karbidu, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používané pro profil závitu ISO.

Artiklové číslo: 3432793
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432793
EAN / GTIN 7291075568974
Číslo výrobce 3432793

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 4,7 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Průměr řezu (DC): 4,7 mm
  • celková délka (OAL): 58 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): M60
  • Rozteč závitů (TP): 1 mm
  • užitná délka (LU): 17,5 mm