BSFD MB25-31-47-B Digitální jemné vyvrtávací hlavy s přesným nastavením 1 µm a odnímatelným displejem

Artiklové číslo: 3432692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432692
EAN / GTIN 7291075559026
Číslo výrobce 3432692

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr tělesa (BD) 29 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu, max. (DCX) 47,1 mm, průměr řezu, min. (DCN) 30,9 mm, funkční délka (LF) 50 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 29 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 47,1 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 30,9 mm
  • Délka funkce (LF): 50 mm
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 10000 ot./min