Hrubovací kotouč PIPELINER 230x7x22,23 mm A30T BASIC ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34307835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34307835
EAN / GTIN 9003172074290
Číslo výrobce 34307835
L-číslo L50140 2295
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Základní trubkový kotouč 2v1 pro ocel a nerezovou ocel byl vyvinut pro použití s V-drážkou. Zejména při stavbě potrubí je nutné drážkovat konce trubek do tvaru V, aby je bylo možné později svařit. Protože se skládá pouze z jedné vrstvy zrn, nabízí rovnoměrné opotřebení obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A 30 T- BF PIPE
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Hrubovací kotouče se skládají pouze z hrubé vrstvy zrn, a proto nabízejí rovnoměrné opotřebení obrobku.
  • Dobrý úběr materiálu a životnost

Použití:

  • Pro použití na různých druzích oceli a nerezové oceli.
  • Vyvinuto pro zpracování svarových švů při stavbě potrubí.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro použití na různých druzích oceli a nerezové oceli.
  • Vyvinuto pro zpracování svarových švů při stavbě potrubí.