FFQ4 SOMT 170625TFW IC808 čtyřhranné jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3429326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3429326
EAN / GTIN 7291075490220
Číslo výrobce 3429326

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 2,5 mm
  • Směr (RUKA): Neutrální
  • Vložená úhlová řezací vložka (EPSR): 90 stupňů
  • Délka břitové destičky (INSL): 17,5 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 6 mm
  • Maximální posuv fz max. 1,2 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,2 mm/zub
  • Počet řezných hran 4

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku