TYROLIT mokré vrtání korunu CDM 152x450x11/4″ STANDARDNÍ železobeton

Artiklové číslo: 34293132
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
Katalogové číslo 34293132
EAN / GTIN 9009012019728
Číslo výrobce 34293132
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vrtací motory nad 3 kW , středně tvrdé až tvrdé betonové kamenivo.
  • Detaily: Kvalitní nástroje pro každodenní použití.
  • Rychlost vrtání a životnost v přesvědčivém poměru.
  • Univerzální použití, spolehlivá kvalita.
  • Laserem svařované segmenty až do průměry 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 152 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání