TYROLIT mokré vrtání korunu CDL 112x450x11/4″ STANDARDNÍ železobeton

Artiklové číslo: 34292826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34292826
EAN / GTIN 9009012010206
Číslo výrobce 34292826
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vrtací motory do 3 kW , měkké až středně tvrdé betonové kamenivo.
  • Detaily: Kvalitní nástroje pro každodenní použití.
  • Rychlost vrtání a životnost v přesvědčivém poměru.
  • Univerzální použití, spolehlivá kvalita.
  • Laserem svařované segmenty až do průměry 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 112 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití
  • Univerzální použití, spolehlivá kvalita.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku