AV C6 sem 3/4 2.4X10.24 Frézovací hlavy s otvory pro chladicí kapalinu a CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3428934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3428934
EAN / GTIN 7291075554274
Číslo výrobce 3428934

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 2,4″, délka tělesa (LB) 10,24″, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 2,48″, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, velikost hřídele (SS) 2 480

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 2,4″
  • Délka těla (LB): 10,24″
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 0 669″
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,48″
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 2 480

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku