AV C5 sem 3/4 1,89X8.66 Frézovací hlavy s otvory pro chladicí kapalinu a Shanky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3428932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3428932
EAN / GTIN 7291075554267
Číslo výrobce 3428932
L-číslo L23910 102425

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 1,89″, délka tělesa (LB) 8,66″, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 1,96″, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, velikost hřídele (SS) 1 960

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 1,89″
  • Délka těla (LB): 8,66″
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 0 669″
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1,96″
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 1 960