PCHL 25-24-JHP-MC-QC drážkovací, upichovací a zapichovací nástroje s bezpečnostním upínacím zámkem pro pět břitových destiček s pětihranným pentagonálním tvarem.

Artiklové číslo: 3428658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3428658
EAN / GTIN 7291075570366
Číslo výrobce 3428658
L-číslo L23910 101927

Popis

Popis:

Držák řezného/soustružovacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 108,5 mm

Charakteristika:

  • Min. Šířka řezu (CWN): 0,5 mm
  • Šířka řezu max. (CWX): 3,18 mm
  • celková délka (OAL): 108,5 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 6,4 mm
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka hřídele (B): 25 mm
  • Šířka funkce (WF): 23,5 mm
  • Délka hlavy (levá): 23,5 mm
  • Systém měření: Metrika