Kulatý kartáč se stopkou 70x15x19-6x30 mm SM 0,3 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34276011
EAN / GTIN 9003172021553
Číslo výrobce 34276011
L-číslo L50140 2916
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou BASIC pro přímou brusku jsou vhodné pro širokou škálu úkolů v těžko přístupných místech na ocelových obrobcích. Ať už jde o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a jemné dokončování oceli, tento kartáč lze použít univerzálně. Použitím vysoce výkonných kartáčů s kulatou stopkou od společnosti Tyrolit můžete snížit své pracovní zatížení při dobrém poměru ceny a výkonu.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : SM 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Dobrý poměr ceny a výkonu
  • Snížení nákladů na práci
  • Výkonný nástroj

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku