Kuželový kartáč 100x20xM14 SH 0,5 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34276004
EAN / GTIN 9003172021478
Číslo výrobce 34276004
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kuželové kartáče BASIC pro úhlové brusky jsou díky svému tvaru řešením pro práci v těžko přístupných místech. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit dodá ten správný kartáč pro vaši aplikaci. Uzlové kartáče můžete použít k přípravě povrchu a k odstranění rzi, okují a zbytků betonu. Kartáče s krouceným drátem lze použít také k čištění, ale hlavně k jemnému dokončování. Kromě toho není pro tyto kuželové kartáče žádnou výzvou čištění svárů, což vám umožní dosáhnout dobrých výsledků při nejrůznějších úkonech.

Charakteristika:

  • Tvar: 28K DZR KUŽELOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x D x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku