S890 FSZ D050-06-22-R10 Plošná fréza pro oboustranné řezný nástroj s 8 břity

Artiklové číslo: 3426902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3426902
EAN / GTIN 7291075597899
Číslo výrobce 3426902

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Průměr (DC/DCX): 50 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 48 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Celková délka (OAL): 40 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku