S890 SZMU 100512PNRMM IC808 Oboustranné řezný nástroje s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3426900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3426900
EAN / GTIN 7291075598025
Číslo výrobce 3426900

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 10,5 mm, tloušťka řezných destiček (S) 5,75 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 10,5 mm
  • Řezací nástavec s uzavřeným úhlem (EPSR): 88 stupňů
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5,75 mm
  • maximální posuv fz max 0,25 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Délka hrany stěrače (BS): 1,2 mm