Nástrčná stopka MK přesné provedení, MK / unášecí kužel: 4/22

Artiklové číslo: 342600 4/22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK / unášecí kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 4
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 22
Kužel ⌀ D 21,793 mm
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342600 4/22
EAN / GTIN 4045197308665

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Se stopkou MK a vyrážečem.
Přesné provedení má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.