Diamantová okružní pila TYROLIT 406x3.9/3.05x32,78 mm

Artiklové číslo: 34258692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34258692
EAN / GTIN 9009012013016
Číslo výrobce 34258692
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pro použití na vyztužený nebo nevyztužený beton s tloušťkou stěny do 300 mm (Ø 406 mm).
  • Detaily: Pilové kotouče kruhové pily byly optimalizovány pro dokonalou spolupráci se strojem TYROLIT Hydrostress.
  • Při každé výměně pilového kotouče je třeba vyměnit také kluznou desku, která je dodávána s každým pilovým kotoučem.

Charakteristika:

  • Tvar: C1W M-9 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,9 - 8
  • Rozměr (D x D / E x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Průměr: 406 mm
  • Tloušťka: 3,9 mm
  • Otvor: 326,78 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Prstencové pily

Výhoda:

  • Univerzální použití.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Kroužková pila

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku