PICJ RG05D20R00-5 IC908 Řezné nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní drážkování a drážkování

Artiklové číslo: 3425501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3425501
EAN / GTIN 7291075581218
Číslo výrobce 3425501

Popis

Popis:

Plně karbidové a pájené řezné/řezací a odřezávací nástroje, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 4 mm, rohový rádius (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm, celková délka (OAL) 19 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Poloměr rohu (RE): 0 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Šířka řezu (CW): 0,5 mm
  • Šířka hrotu vrtáku (a): 1,8 mm
  • Dmin oddělování 2 mm
  • Celková délka (OAL): 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku